Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Amalgam TUV 130W XPT 19x842 4P-SE

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Amalgam TUV 130W XPT 19x842 4P-SE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60600123894

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 842 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G10,2q

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937440

Hersteller Artikelnummer

60600123894

Hersteller Typ

BAI60600123894

Hersteller Artikel Nr.:

60600123894

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

842 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G10,2q

Lampenleistung:

130 W

Lampenspannung:

70 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

130 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.190 kg

PHI Amalgam TUV G10.2q 19x842mm 72V 130W UV Lampe Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen