Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - App 25W E14 230-240V T25 Klar

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - App 25W E14 230-240V T25 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCE456240025/01

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 165 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942887

Hersteller Artikelnummer

TCE456240025/01

Hersteller Typ

BAITCE456240025/01

Hersteller Artikel Nr.:

TCE456240025/01

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

165 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Nennstrom:

109 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.017 kg

PHI App 25W E14 230-240V T25 165lm 1000U Klar