Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92400124923

  • Elektronisch - Nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120938748

Hersteller Artikelnummer

92400124923

Hersteller Typ

BAI92400124923

Hersteller Artikel Nr.:

92400124923

Elektronisch:

Nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

25 .. 100 W

Schaltung:

Einzel

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.008 kg

PHI BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25