Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - BR125 IR 150W E27 230-250V Red

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - BR125 IR 150W E27 230-250V Red

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800124265

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937453

Hersteller Artikelnummer

60800124265

Hersteller Typ

BAI60800124265

Hersteller Artikel Nr.:

60800124265

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 .. 250 V

Lampenleistung:

150 W

Gesamtlänge:

173 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.181 kg

PHI BR125 Infra Red 150W E27 230-250V Red