Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60500105830

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 860 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 36 °

  • Sockel - GX10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937414

Hersteller Artikelnummer

60500105830

Hersteller Typ

BAI60500105830

Hersteller Artikel Nr.:

60500105830

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

860 lm

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Sockel:

GX10

Farbtemperatur:

3000 K

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtfarbe:

830

Lampenspannung:

90 .. 100 V

Lichtstärke:

2100 cd

UV-Schutz:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

53 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

62.5 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.067 kg

PHI MASTERColour CDM-Rm Mini Reflektor MR16 GX10 20W 3000K 40D Klar 59x60.9mm Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor