Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CDM-SA/T 150W/942

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CDM-SA/T 150W/942

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC150SAT/01

  • Lampenleistung - 155 W

  • Lichtstrom - 14000 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941130

Hersteller Artikelnummer

HMC150SAT/01

Hersteller Typ

BAIHMC150SAT/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC150SAT/01

Lampenleistung:

155 W

Lichtstrom:

14000 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

95 .. 111 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

110 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

168 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.042 kg

PHI CDM-SA/T G12 150W/942 4200K Klar Ra90-100 20x110mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe