Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CLEO Compact 15W/09 16X288

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CLEO Compact 15W/09 16X288

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200104153

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 288 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050114000225

Sonepar Artikelnummer

120936869

Hersteller Artikelnummer

50200104153

Hersteller Typ

BAI50200104153

Hersteller Artikel Nr.:

50200104153

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

288 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

15 W

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Ja

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

500 h

Quecksilbergehalt:

0 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.130 kg

PHI iSOLde CLEO Compact Leuchtstoffröhre G5 15W 09 16x288mm Bräunungs UV-Lampe