Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CLEO Compact S G5 25W 16x524

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CLEO Compact S G5 25W 16x524

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200125028

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 524 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050114000249

Sonepar Artikelnummer

120936891

Hersteller Artikelnummer

50200125028

Hersteller Typ

BAI50200125028

Hersteller Artikel Nr.:

50200125028

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

524 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

25 W

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Ja

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Quecksilbergehalt:

0 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.090 kg

PHI iSOLde CLEO Compact S Leuchtstoffröhre G5 25W 16x524mm UVA 4,7W UVB/UVA 2,0% Bräunungs UV-Lampe