Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CLEO HPA 400/30 SD

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CLEO HPA 400/30 SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100118850

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 104 mm

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050114004179

Sonepar Artikelnummer

120937239

Hersteller Artikelnummer

60100118850

Hersteller Typ

BAI60100118850

Hersteller Artikel Nr.:

60100118850

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

104 mm

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

230 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Ja

Durchmesser:

14 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

400 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

800 h

Quecksilbergehalt:

0 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.065 kg

PHI iSOLde CLEO HPA 400/30 SD RX7s 230V 400W Klar 14x104mm Bräunungs UV-Lampe