PHILIPS - CLEO HPA 400/30 SD L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60100125035
Art der UV-Strahlung - UV-A
Gesamtlänge - 106 mm
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050114004452
Sonepar Artikelnummer
120937251
Hersteller Artikelnummer
60100125035
Hersteller Typ
BAI60100125035
Hersteller Artikel Nr.:
60100125035
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Gesamtlänge:
106 mm
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
400 W
Lampenspannung:
230 V
Schwarzlichtlampe:
Nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Ja
Durchmesser:
0 mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Integrierter Starter:
Nein
Dimmbar:
Nein
Brennstellung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
400 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Quecksilbergehalt:
0 mg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.065 kg


