Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CLEO Performance 40W 41x590

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CLEO Performance 40W 41x590

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200104727

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 590 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050114000614

Sonepar Artikelnummer

120936872

Hersteller Artikelnummer

50200104727

Hersteller Typ

BAI50200104727

Hersteller Artikel Nr.:

50200104727

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

590 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

40 W

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Ja

Durchmesser:

41 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Quecksilbergehalt:

0 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.090 kg

PHI iSOLde CLEO Performance Leuchtstoffröhre T12 G13 40W 41x590mm Bräunungs UV-Lampe