Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CLEO PLL36W 36W/09 2G11-4P UV-A

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CLEO PLL36W 36W/09 2G11-4P UV-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141948

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 384 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500614100

Sonepar Artikelnummer

120934100

Hersteller Artikelnummer

141948

Hersteller Typ

BAI141948

Hersteller Artikel Nr.:

141948

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

384 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

36 W

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Ja

Durchmesser:

18 mm

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.139 kg

CLEO PLL36W 36W/09 2G11-4P UV-A Bräunungs UV-Lampe