Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CorePro LED PLC G24q-2 4P 6.5W (18W) 770lm 840 eVSA+AC

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CorePro LED PLC G24q-2 4P 6.5W (18W) 770lm 840 eVSA+AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147045

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.119 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413338

Hersteller Artikelnummer

147045

Hersteller Typ

bai147045

Hersteller Artikel Nr.:

147045

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.119 kg