Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CorePro LED PLC G24q-3 4P 9.5W (26W) 990lm 830 eVSA+AC

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CorePro LED PLC G24q-3 4P 9.5W (26W) 990lm 830 eVSA+AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147135

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.132 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413409

Hersteller Artikelnummer

147135

Hersteller Typ

bai147135

Hersteller Artikel Nr.:

147135

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.132 kg