Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - CP93 G22 120V 1200W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - CP93 G22 120V 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P120CP93/01

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Sockel - G22

  • Farbtemperatur - 3200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681128008

Sonepar Artikelnummer

120942344

Hersteller Artikelnummer

P120CP93/01

Hersteller Typ

BAIP120CP93/01

Hersteller Artikel Nr.:

P120CP93/01

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

120 V

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

3200 K

Lichtpunkthöhe:

63.5 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Durchmesser:

31.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.117 kg

PHI CP93 G22 120V 1200W Klar 3200K Halogen LCL63.5 31.5x140mm Studio/Film Beleuchtung