Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - DDL GX5.3 20V 150W 14501

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - DDL GX5.3 20V 150W 14501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P020DDL/01

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 20 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3150 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942299

Hersteller Artikelnummer

P020DDL/01

Hersteller Typ

BAIP020DDL/01

Hersteller Artikel Nr.:

P020DDL/01

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

20 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3150 K

Brennstellung:

s105

ANSI:

DDL

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.041 kg

PHI 14501 DDL Reflektor MR16 GX5.3 20V 150W 3150K CC-6 500U 51x45mm Projektions Beleuchtung