Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - ELC/10H GX5.3 24V 250W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - ELC/10H GX5.3 24V 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024ELC1000/01

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 820 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942319

Hersteller Artikelnummer

P024ELC1000/01

Hersteller Typ

BAIP024ELC1000/01

Hersteller Artikel Nr.:

P024ELC1000/01

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

820 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

ELC

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.041 kg

PHI 13163/10H ELC Reflektor MR16 GX5.3 24V 250W Studio-, Projektions- und Fotolampe