Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Entkeimung 2G11 36W TUVPLL36W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Entkeimung 2G11 36W TUVPLL36W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600105379

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 417 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937102

Hersteller Artikelnummer

50600105379

Hersteller Typ

BAI50600105379

Hersteller Artikel Nr.:

50600105379

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

417 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

36 W

Lampenspannung:

105 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.141 kg

PHI UVC PL-L 36W Kompakt Leuchtstoff 2G11 36W Klar 28x417mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe