Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Entkeimung 2G11 55W TUVPLL55WHF

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Entkeimung 2G11 55W TUVPLL55WHF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600105415

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 535 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937105

Hersteller Artikelnummer

50600105415

Hersteller Typ

BAI50600105415

Hersteller Artikel Nr.:

50600105415

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

535 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

55 W

Lampenspannung:

103 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

55 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.303 kg

PHI UVC PL-L 55W Kompakt Leuchtstoff 2G11 55W Klar 38x535mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe