Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Flexo Print TL-K T12 1200mm 60W/10-R UVA

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Flexo Print TL-K T12 1200mm 60W/10-R UVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT06010R/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 1213.6 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940521

Hersteller Artikelnummer

FT06010R/01

Hersteller Typ

BAIFT06010R/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT06010R/01

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

1213.6 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

97 .. 107 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Ja

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Quecksilbergehalt:

13 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.302 kg

PHI Flexo Print Actinic Blacklight TL-K T12 38x1213mm UVA 60W/10-Reflector