Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Flexo Print TL-K T12 600mm 40W/10-R UVA

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Flexo Print TL-K T12 600mm 40W/10-R UVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT04010R/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 604 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940441

Hersteller Artikelnummer

FT04010R/01

Hersteller Typ

BAIFT04010R/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT04010R/01

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

604 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

50 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Ja

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.170 kg

PHI Flexo Print Actinic Blacklight TL-K T12 38x604mm UVA 40W/10-Reflector