Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - G23 13x168 9W/52 UV-B

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - G23 13x168 9W/52 UV-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147193

  • Art der UV-Strahlung - UV-B

  • Gesamtlänge - 167.5 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500644718

Sonepar Artikelnummer

121413457

Hersteller Artikelnummer

147193

Hersteller Typ

bai147193

Hersteller Artikel Nr.:

147193

Art der UV-Strahlung:

UV-B

Gesamtlänge:

167.5 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

9 W

Lampenspannung:

60 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Ja

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

U

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.044 kg

PHI G23 13X168mm 9W/52 Blau 130lm Medizinische Therapie Gelbsucht Hyperbilirubinämie Crigler-Najjar-Syndrom SAD UVB-Lampe