Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Germicidal 2G11 60W TUVPLL60WHO

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Germicidal 2G11 60W TUVPLL60WHO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600105421

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 415 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937106

Hersteller Artikelnummer

50600105421

Hersteller Typ

BAI50600105421

Hersteller Artikel Nr.:

50600105421

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

415 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

84 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.290 kg

PHI UVC PL-L Kompakt Leuchtstoff 2G11 60W HO Klar 38x415mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe