Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Germicidal 2G11 95W TUVPLL95WHO/

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Germicidal 2G11 95W TUVPLL95WHO/

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC952G11GERM/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 540 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940722

Hersteller Artikelnummer

FTC952G11GERM/01

Hersteller Typ

BAIFTC952G11GERM/01

Hersteller Artikel Nr.:

FTC952G11GERM/01

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

540 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

95 W

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

95 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.250 kg

PHI UVC PL-L Kompakt Leuchtstoff 2G11 95W HO Klar 38x540mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe