Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Germicidal 2G7 9W UVC TUVPLS4P

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Germicidal 2G7 9W UVC TUVPLS4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC092G7GERM/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 168 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940563

Hersteller Artikelnummer

FTC092G7GERM/01

Hersteller Typ

BAIFTC092G7GERM/01

Hersteller Artikel Nr.:

FTC092G7GERM/01

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

168 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G7

Lampenleistung:

9 W

Lampenspannung:

60 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.040 kg

PHI UVC Kompakt Leuchtstoff 2G7 9W Klar 28x167.5mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe