Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Germicidal G23 11W TUVPLS11W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Germicidal G23 11W TUVPLS11W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC11G23GERM/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 237 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940601

Hersteller Artikelnummer

FTC11G23GERM/01

Hersteller Typ

BAIFTC11G23GERM/01

Hersteller Artikel Nr.:

FTC11G23GERM/01

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

237 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

11 W

Lampenspannung:

89 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.073 kg

PHI UVC PL-S 11W Kompakt Leuchtstoff G23 11W Klar 12x237mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe