Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Germicidal G23 7W UVC TUVPLS7

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Germicidal G23 7W UVC TUVPLS7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC07G23GERM/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 115 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940558

Hersteller Artikelnummer

FTC07G23GERM/01

Hersteller Typ

BAIFTC07G23GERM/01

Hersteller Artikel Nr.:

FTC07G23GERM/01

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

115 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

46 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.036 kg

PHI Germicidal G23 7W UVC TUVPLS7