PHILIPS - Germicidal G23 9WUVC TUVPLS9W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FTC09G23GERM/01
Art der UV-Strahlung - UV-C
Gesamtlänge - 167 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Sockel - G23
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120940579
Hersteller Artikelnummer
FTC09G23GERM/01
Hersteller Typ
BAIFTC09G23GERM/01
Hersteller Artikel Nr.:
FTC09G23GERM/01
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Gesamtlänge:
167 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Sockel:
G23
Lampenleistung:
9 W
Lampenspannung:
60 V
Schwarzlichtlampe:
Nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Lampenform:
Stab
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Nein
Externes Zündgerät erforderlich:
Nein
Integrierter Starter:
Ja
Dimmbar:
Nein
Brennstellung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.038 kg


