PHILIPS HOTEL TV - Fernbedienung antimikrobakteriell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV2204A/00
Mit Display - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 23 mm
Breite - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863031674
Sonepar Artikelnummer
121056788
Hersteller Artikelnummer
22AV2204A/00
Hersteller Typ
22AV2204A
Hersteller Artikel Nr.:
22AV2204A/00
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
23 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.115 kg
Hygienische Fernbedienung mit antimikrobiellem Material, die lückenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung, übersichtliches Layout, Statusanzeige der Batterie, absperrbares Batteriefach, Speichereinstellung für mehrfache Fernbedienungs-Unterstützung, Batterie: 2xAA (nicht im Lieferumfang enthalten), Abmessung (BxHxT): 215x46x23mm


