PHILIPS HOTEL TV - Fernbedienung antimikrobakteriell GoogleAssisst. Netflix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV2226A/00
Drahtlos - Ja
Höhe - 23 mm
Breite - 215 mm
Tiefe - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863031650
Sonepar Artikelnummer
121056787
Hersteller Artikelnummer
22AV2226A/00
Hersteller Typ
22AV2226A
Hersteller Artikel Nr.:
22AV2226A/00
Drahtlos:
Ja
Höhe:
23 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.095 kg
Hygienische Fernbedienung mit antimikrobiellem Material, Push-to-talk Funktion f. Google Assistan, Netflix/Youtube/Cast Tasten, absperrbares Batteriefach, Batterie: 2xAA (nicht im Lieferumfang enthalten), Abmessung (BxHxT): 215x46x23mm


