PHILIPS HOTEL TV - Fernbedienung f. Professional TVs gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV9574A/12
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 20 mm
Breite - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863017548
Sonepar Artikelnummer
120761007
Hersteller Artikelnummer
22AV9574A/12
Hersteller Typ
22AV9574A
Hersteller Artikel Nr.:
22AV9574A/12
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
20 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.100 kg
Philips 22AV9574A Fernbedienung für Professional-TVs (Hotel), Grün. Ersatz- oder Zusatzfernbedienung für Philips-Professional-TV-Serien im Hoteleinsatz.


