PHILIPS HOTEL TV - Fernbedienung f.Studio EasySuite MediaSuite Signature sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV1601B/12
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 20 mm
Breite - 184 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863018019
Sonepar Artikelnummer
120761011
Hersteller Artikelnummer
22AV1601B/12
Hersteller Typ
22AV1601B
Hersteller Artikel Nr.:
22AV1601B/12
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
20 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.080 kg
Philips 22AV1601B Fernbedienung für Hotel-TVs der Studio-, EasySuite-, MediaSuite- und Signature-Linie, Schwarz. Systemfernbedienung für die Steuerung von Philips-Hospitality-TVs im professionellen Hotelbetrieb.


