PHILIPS HOTEL TV - Fernbedienung für EasySuite sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV1903A/12
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 20 mm
Breite - 184 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863018446
Sonepar Artikelnummer
120761014
Hersteller Artikelnummer
22AV1903A/12
Hersteller Typ
22AV1903A
Hersteller Artikel Nr.:
22AV1903A/12
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
20 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.060 kg
Philips 22AV1903A Fernbedienung für EasySuite-Hotel-TVs, Schwarz. Universalfernbedienung passend für Philips-EasySuite-Fernsehplattform im Hoteleinsatz.


