PHILIPS HOTEL TV - Fernbedienung für HFL4518/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV2304A/00
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Funk/Infrarot
Mit Display - Nein
Vorprogrammiert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863038673
Sonepar Artikelnummer
121237234
Hersteller Artikelnummer
22AV2304A/00
Hersteller Typ
22AV2304A
Hersteller Artikel Nr.:
22AV2304A/00
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Funk/Infrarot
Mit Display:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Höhe:
23 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.100 kg


