PHILIPS HOTEL TV - Fernbedienung für KH xxHFL3011 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV1604B/12
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 20 mm
Breite - 203 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863018002
Sonepar Artikelnummer
120761015
Hersteller Artikelnummer
22AV1604B/12
Hersteller Typ
22AV1604B
Hersteller Artikel Nr.:
22AV1604B/12
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
20 mm
Breite:
203 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.070 kg
Philips 22AV1604B Fernbedienung für Hotel-TVs xxHFL3011, Schwarz. Speziell für die Philips-HFL3011-Hotelfernseherserie konzipierte Ersatz-Fernbedienung.


