PHILIPS HOTEL TV - Fernbedienung für MediaSuite 5x14/6x14 Netflix sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV2005B/00
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 20 mm
Breite - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863021835
Sonepar Artikelnummer
120924549
Hersteller Artikelnummer
22AV2005B/00
Hersteller Typ
22AV2005B
Hersteller Artikel Nr.:
22AV2005B/00
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
20 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.100 kg
Philips Hotel-TV Fernbedienung für MediaSuite (Serien 5x14/6x14), dedizierte Netflix-Taste, Schwarz.


