PHILIPS HOTEL TV - Fernbedineung f. Android 5014 u. 6014 mit Ziffern sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22AV1904A/12
Mit Display - Nein
Drahtlos - Ja
Höhe - 20 mm
Breite - 184 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863018460
Sonepar Artikelnummer
120761009
Hersteller Artikelnummer
22AV1904A/12
Hersteller Typ
22AV1904A
Hersteller Artikel Nr.:
22AV1904A/12
Mit Display:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
20 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.070 kg
Philips 22AV1904A Fernbedienung für Android-Hotel-TVs 5014 und 6014, mit Ziffernblock, Schwarz. Vollständige Fernbedienung mit Ziffernblock für die Kanalwahl auf Philips-Hotel-Android-TVs.


