Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2/C 2HDMI USBcl. CI+ D sw

PHILIPS HOTEL TV
kopierenkopieren
PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2/C 2HDMI USBcl. CI+ D sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43HFL3014/12

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718863021927

Sonepar Artikelnummer

120643473

Hersteller Artikelnummer

43HFL3014/12

Hersteller Typ

43HFL3014

Hersteller Artikel Nr.:

43HFL3014/12

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

108 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

43 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Nein

Auflösung:

Full HD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

USB-Aufnahmefunktion:

Nein

Smart-TV:

Nein

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Gewicht:

7.3 kg

Breite:

970 mm

Höhe:

581 mm

Tiefe:

212 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

D

Farbe:

schwarz

Leistungsaufnahme Betrieb:

34 W

Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:

50 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

9.860 kg

Philips Hotel TV 43HFL3014 LED-TV 43'' (108 cm), Full HD, DVB-T2/C, 2× HDMI, USB cloning, CI+, schwarz (43HFL3014/12).