PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2C Android HDMI USB CI+ F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43HFL5114/12
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863023860
Sonepar Artikelnummer
120879593
Hersteller Artikelnummer
43HFL5114/12
Hersteller Typ
43HFL5114
Hersteller Artikel Nr.:
43HFL5114/12
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
108 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
Auflösung:
Full HD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Gewicht:
7.3 kg
Breite:
970 mm
Höhe:
624 mm
Tiefe:
194 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
9.780 kg


