PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 108cm UHD DVBT2/C/S Android HDR Chromecast F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43HFL4518U/12
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863036020
Sonepar Artikelnummer
121237229
Hersteller Artikelnummer
43HFL4518U/12
Hersteller Typ
43HFL4518U
Hersteller Artikel Nr.:
43HFL4518U/12
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
108 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
50 Hz
Gewicht:
7.5 kg
Breite:
958 mm
Höhe:
559 mm
Tiefe:
77 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
7.500 kg


