Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 110cm FHD DVBT2C 2HDMI 2USB F schwarz

PHILIPS HOTEL TV
kopierenkopieren
PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 110cm FHD DVBT2C 2HDMI 2USB F schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43HFL4014/12

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718863020715

Sonepar Artikelnummer

120635030

Hersteller Artikelnummer

43HFL4014/12

Hersteller Typ

43HFL4014

Hersteller Artikel Nr.:

43HFL4014/12

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

108 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

43 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Nein

Auflösung:

Full HD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Nein

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Gewicht:

7.3 kg

Breite:

970 mm

Höhe:

626 mm

Tiefe:

194 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

F

Farbe:

schwarz

Leistungsaufnahme Betrieb:

45 W

Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:

66 kWh

Netzschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

7.270 kg

Philips Hotel TV 43HFL4014 LED-TV 43'' (110 cm), Full HD, DVB-T2/C, 2× HDMI, 2× USB, schwarz (43HFL4014/12).