PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 126cm UHD DVBT2/C Android 3HDMI 2USB CI+ F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50HFL5214U/12
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 126 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 50 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863030677
Sonepar Artikelnummer
121056780
Hersteller Artikelnummer
50HFL5214U/12
Hersteller Typ
50HFL5214U
Hersteller Artikel Nr.:
50HFL5214U/12
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
126 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
50 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Gewicht:
11.5 kg
Breite:
1112 mm
Höhe:
677 mm
Tiefe:
246 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
11.300 kg


