PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 146cm UHD DVBT2/C Android 3HDMI 2USB CI+ F anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 58HFL6214U/12
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 146 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 58 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863030844
Sonepar Artikelnummer
121056784
Hersteller Artikelnummer
58HFL6214U/12
Hersteller Typ
58HFL6214U
Hersteller Artikel Nr.:
58HFL6214U/12
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
146 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
58 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Gewicht:
17.4 kg
Breite:
1290 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
80 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
anthrazit
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
17.360 kg


