PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 47cm HDr. DVBT2/C Android 1HDMI USB E ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19HFL5214W/12
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 47 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 19 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863031629
Sonepar Artikelnummer
121056778
Hersteller Artikelnummer
19HFL5214W/12
Hersteller Typ
19HFL5214W
Hersteller Artikel Nr.:
19HFL5214W/12
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
47 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
19 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Smart-TV:
Nein
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Gewicht:
3.8 kg
Breite:
469 mm
Höhe:
326 mm
Tiefe:
49 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
weiß
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
3.800 kg


