PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 60cm HDr. DVBT2/C 2HDMI CI+ E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24HFL3014P/12
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 24 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863029473
Sonepar Artikelnummer
121056777
Hersteller Artikelnummer
24HFL3014P/12
Hersteller Typ
24HFL3014P
Hersteller Artikel Nr.:
24HFL3014P/12
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
60 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
24 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Smart-TV:
Nein
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Gewicht:
3.2 kg
Breite:
560 mm
Höhe:
336 mm
Tiefe:
124 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
3.100 kg


