PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 80cm FHD DVBT2C Android HDMI USB CI+ F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32HFL5114/12
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718863023853
Sonepar Artikelnummer
120879592
Hersteller Artikelnummer
32HFL5114/12
Hersteller Typ
32HFL5114
Hersteller Artikel Nr.:
32HFL5114/12
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Nein
Auflösung:
Full HD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Gewicht:
4.7 kg
Breite:
732 mm
Höhe:
494 mm
Tiefe:
179 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
6.240 kg


