Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 80cm HDr. DVBT2/C 2HDMI USBcl. CI+ E sw

PHILIPS HOTEL TV
kopierenkopieren
PHILIPS HOTEL TV - Hotel LEDTV 80cm HDr. DVBT2/C 2HDMI USBcl. CI+ E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32HFL3014/12

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718863021910

Sonepar Artikelnummer

120643472

Hersteller Artikelnummer

32HFL3014/12

Hersteller Typ

32HFL3014

Hersteller Artikel Nr.:

32HFL3014/12

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

80 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

32 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Nein

Auflösung:

HD Ready

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

USB-Aufnahmefunktion:

Nein

Smart-TV:

Nein

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Gewicht:

4.7 kg

Breite:

732 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

166 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

6.000 kg

Philips Hotel TV 32HFL3014 LED-TV 32'' (80 cm), HDR-fähig, DVB-T2/C, 2× HDMI, USB cloning, CI+, schwarz (32HFL3014/12). Einstiegs-Hotelmodell mit USB-Klon-Funktion für einfache Massenkonfiguration.