Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS HOTEL TV - Soundbar 2.1 100W (RMS) BT int.Subw. Sw

PHILIPS HOTEL TV
kopierenkopieren
PHILIPS HOTEL TV - Soundbar 2.1 100W (RMS) BT int.Subw. Sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAL5023

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 200 W

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2.1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718863039977

Sonepar Artikelnummer

121237233

Hersteller Artikelnummer

HAL5023

Hersteller Typ

HAL5023

Hersteller Artikel Nr.:

HAL5023

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

200 W

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2.1

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Musikbelastbarkeit:

100 W

Lautstärkeregelung:

Ja

Breite:

700 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

2.500 kg

Professional Soundbar for MediaSuite TV