Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS HOTEL TV - Stromkabel DC 3m für Bedside TV

PHILIPS HOTEL TV
kopierenkopieren
PHILIPS HOTEL TV - Stromkabel DC 3m für Bedside TV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22AV1965A/12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718863020630

Sonepar Artikelnummer

120761013

Hersteller Artikelnummer

22AV1965A/12

Hersteller Typ

22AV1965A

Hersteller Artikel Nr.:

22AV1965A/12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.110 kg

Philips Hotel TV Gleichstrom-Versorgungskabel (DC), 3 m Länge, speziell für Bedside-TV-Modelle.