PHILIPS HOTEL TV - Tischstandfuß f. 32-58'' TVs 30kg schwenkb. (-25-25G) sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASSW600/00W
Geeignet für - Fernseher
Montageart - sonstige
Tragfähigkeit - 30 kg
Breite - 435 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720254937090
Sonepar Artikelnummer
121056790
Hersteller Artikelnummer
ASSW600/00W
Hersteller Typ
ASSW600
Hersteller Artikel Nr.:
ASSW600/00W
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
sonstige
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
435 mm
Schwenkbereich:
-25 .. 25 °
Tiefe:
264 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
5.300 kg


